※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハイビスカス(ランドアート)
ハイビスカス(ランドアート)の スタッフ・ポール
ハイビスカス(ランドアート)の 標尺・ロッド
2つ折アルミ製標尺
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67316419
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
短い標尺を自立させることが可能。
66ロッドシリーズのオプションが使用可能。
用途
証明写真撮影用標尺
材質
アルミ
幅(mm)
60
厚さ(mm)
6
タイプ
5:5
目盛間隔
両面20cm間隔紅白
寸法(cm)
100