![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/05094453/ | 2026/09/30 09:58:26 |
![]() | オカモト 【オーダー】 農ビ モヤレスいただき |
|
|
| 特長: | 従来の農ビの欠点であるベタつきを抑えた農ビフィルムです。換気作業をラクにしました。 農ビに求められる諸性能をバランス良く備え、作物・地域など、さまざまな用途にお応えいたします。 朝夕や降雨時におけるモヤ・キリの発生を抑え太陽光をハウス内に十分に取り入れます。 |
|---|---|
| 用途: | 農業用ビニール。ビニールハウス・雨よけハウスなど |
| 注意: | 納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。 ※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。 ※個人宅への配送はできません。あらかじめご了承ください。 |
| 色: | 透明 |
| タイプ: | 外張り用 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

