現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02894016/2026/11/03 16:39:21
MCKS 【オーダー】ガラスミラー角型 厚み3mm(ミラーマット付) ノーブランド 67326972
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
【オーダー】ガラスミラー角型 厚み3mm(ミラーマット付)
注文コード67326972
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥3,185~
特長:フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。
ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
上記ガラスに銀、銅、特殊膜加工を施したものです。
機械の裏側など、直接目視しにくい所を確認できます。
注意:※データは、参考値であり保証値ではありません。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
形状:角型
連続使用温度(℃):80
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)