![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/02894019/ | 2026/11/03 04:29:56 |
![]() ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | ノーブランド 【オーダー】フロート透明ガラス フライス加工 |
|
|
| 特長: | フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。 ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。 |
|---|---|
| 注意: | ※データは、参考値であり保証値ではありません。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 厚さ(mm): | 3、5、8 |
| 縦(mm): | 20~300 |
| 横(mm): | 20~300 |
| 連続使用温度(℃): | 80 |
| 曲げ応力値(MPa): | 50 |
| 熱膨張係数(×10-7/℃): | 93.5 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

