現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02894020/2026/10/15 08:56:08
TXK 【オーダー】耐熱ガラス(テンパックス ガラス) 角型 ノーブランド 67327024
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
【オーダー】耐熱ガラス(テンパックス ガラス) 角型
注文コード67327024
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥5,142~
特長:フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。
光学的歪みの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。
連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張による変化が少なく
耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
注意:※データは、参考値であり保証値ではありません。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
厚さ(mm):3.3、5、8、10.2
強度(kg):250/cm2
縦(mm):20~300
横(mm):20~300
連続使用温度(℃):230
最高使用温度(℃):500
耐衝撃性:150℃
曲げ応力値(MPa):25
熱膨張係数(×10-7/℃):32.5
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)