![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/02894023/ | 2026/07/09 15:54:42 |
![]() ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | ノーブランド 【オーダー】石英ガラス 角型 |
|
|
| 特長: | ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。 フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。 短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。 耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。 理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。 |
|---|---|
| 注意: | ※データは、参考値であり保証値ではありません。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 厚さ(mm): | 1、2、3、5 |
| 強度(kg): | 500/cm2 |
| 縦(mm): | 20~300 |
| 横(mm): | 20~300 |
| 連続使用温度(℃): | 900 |
| 最高使用温度(℃): | 1100 |
| 曲げ応力値(MPa): | 50 |
| 熱膨張係数(×10-7/℃): | 5.5 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |