現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02894024/2026/08/10 00:11:22
QUM 【オーダー】石英ガラス 丸型 ノーブランド 67327067
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
【オーダー】石英ガラス 丸型
注文コード67327067
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥18,970~
特長:ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。
フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。
短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。
耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。
理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
注意:※データは、参考値であり保証値ではありません。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
厚さ(mm):1、2、3、5
外径(Φmm):20~300
強度(kg):500/cm2
連続使用温度(℃):900
最高使用温度(℃):1100
曲げ応力値(MPa):50
熱膨張係数(×10-7/℃):5.5
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)