![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/02894026/ | 2026/11/03 15:36:03 |
![]() ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | ノーブランド 【オーダー】耐熱結晶化ガラス 丸型 |
|
|
| 特長: | フロート透明ガラスに比べ約2~3倍の強度を持ち、連続使用温度700℃と耐熱性に優れ 熱膨張がほぼゼロのガラスです。 薪ストーブなど直接火の触れる場所やガラス基板熱処理用セッターとして採用されています。 |
|---|---|
| 注意: | ※データは、参考値であり保証値ではありません。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 厚さ(mm): | 3、5 |
| 外径(Φmm): | 20~300 |
| 強度(kg): | 1000/cm2 |
| 連続使用温度(℃): | 700 |
| 最高使用温度(℃): | 850 |
| 耐衝撃性: | 700~820℃ |
| 曲げ応力値(MPa): | 100 |
| 熱膨張係数(×10-7/℃): | 9~-8 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

