現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02894027/2026/11/02 23:00:04
NEF 【オーダー】耐熱結晶化ガラス フライス加工 ノーブランド 67327094
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
【オーダー】耐熱結晶化ガラス フライス加工
注文コード67327094
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥10,586~
特長:フロート透明ガラスに比べ約2~3倍の強度を持ち、連続使用温度700℃と耐熱性に優れ
熱膨張がほぼゼロのガラスです。
薪ストーブなど直接火の触れる場所やガラス基板熱処理用セッターとして採用されています。
注意:※データは、参考値であり保証値ではありません。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
厚さ(mm):3、5
強度(kg):1000/cm2
縦(mm):20~300
横(mm):20~300
連続使用温度(℃):700
最高使用温度(℃):850
耐衝撃性:700~820℃
曲げ応力値(MPa):100
熱膨張係数(×10-7/℃):9~-8
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)