フィルター付換気扇

(5件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67345592 品番FY-20TH1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キッチンやダイニングは調理中の煙や油、ニオイなどで汚れた空気が充満しています。
また、酸素も消費するので必ず有効な給気口を設置してください。
薄型デザインのオイルポケット一体型フィルター。
フィルターはワンタッチで着脱可能。
パッケージに買替情報と取手を採用。

埋め込み寸法(mm)250角 質量(kg)2.3 タイプ20cm 消費電力(W)(50/60Hz)17/19.5 騒音値(dB)34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.3×30.2×6.8(オリフィス+フィルター) 風量(m3/h)(50/60Hz)450/450
注意
※本製品は樹脂製の為、キッチンフード内には取付できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67345608
2023-04-25
用途:
台所の換気用として使用
その他業種

本日届いたので、あまり感想はありません。追記が許されるなら数日から1カ月使用後に追記したいと思います。30cm木脇に十分はまります。
Web上の寸法表では分かりづらく、木枠に、はまるか心配でしたが、問題なく、はまりました。
ある程度(約7mmくらい)の隙間が出来ますが問題なし、と言うより、ぎちぎちで無いので取り付けやすかったです。
音は静かですが、取り扱い説明書のコンセントの配回しで、シールの巻く位置が分かりにくかったです。
通常右下から出す場合は、シールを巻かなくて良いみたいです。
あとモノタロウさんの納品書が剥がしにくく、破れ破れになるので、糊のつけ方を工夫してほしいです。

対象商品:
67345608
2023-07-03
用途:
旧品古くなったため。

ついていたのが30cm 早とちりし、30だけに気を取られ購入品、小さかった。
箱ケース手を加え入れ、使用に対応させた。

対象商品:
67345608
2022-05-27
用途:
調理使用時
橋本電気商会 様 (卸売・小売業)

このお値段で、このフィルター付換気扇は安いです。
商品もしっかりとしています。

対象商品:
67345608
2022-03-01
用途:
台所で料理する時

以前付いていたものに比べ、音も静かで、排気能力も高い感じがします。
また、取り付けも簡単でした。

対象商品:
67345608
2021-01-27
用途:
家の台所
サービス業

素人の私が取り付けることができるか心配でしたが、簡単に出来ました。音も静かで良かったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする