1台で様々な用途の汚れを洗浄するハンディタイプのコードレスポリッシャー。 ブラシの何倍もの威力で素早く清掃。機動性に優れたスクラブ・ランチャー。 ハンドルが左右180度回転し、様々な場所に対応できます。 清掃場所や身長にあわせ伸縮ハンドルロックボタンを上げて、長さを115〜145cmまで自由に調節できます。 バッテリー内蔵式で煩わしいコードがなくスマートにお掃除できます。 場所や素材、汚れに応じて使用できる6つのアタッチメントを標準装備。 先端の回転部が1分間に120〜180回転するため、デッキブラシやハンドパッドを使用しての手作業に比べ、2〜3倍もの威力で清掃が行えます。 場所や素材、汚れに応じてアタッチメントを取り換えることで、様々な場所で使用できます。
お届け日を見る
4月の購入、8月末には使用できなくなりました。動かない、原因はほかの方もかいて見えるモーターの焼き付きか?小ぶりで便利、使い勝手が良いだけに残念です。
ヘッドが小型のようだったので、陸屋根の凹凸掃除に良いかと思いましたが、全く役に立ちませんでした。ハンドブラシの方が効率的で、残念でした。
小さいから、どうかなぁと不安でしたが、大型と遜色ないです。細かなところもバッチリでした。
予想以上の効果がありました。継続して使用が出来ます。
1年と持たずにモーターが焼きつき使えなくなりました。
「バッテリー式マルチポリッシャースクラブ・ランチャー」をマイページのお気に入りへ追加しました。