※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHQWB/CHDQWB - 薄形油圧シリンダ/複動:両ロッド

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)100 ストローク(mm)15 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじの種類:(-) めねじ、オートスイッチの種類:M9BA 注文コード67366329 品番CHDQWB100-15D-M9BAZ
参考基準価格(税別)¥54,070 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など39種類から選べます 他の種類を見る
呼び圧力(MPa)3.5 リード線(m)(Z) 5 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストローク(mm)15 チューブ内径(Φmm)100 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじの種類:(-) めねじ、オートスイッチの種類:M9BA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする