3MM ガラスドリル SK-11 67375638

3MM ガラスドリル SK-11 67375638 3MM ガラスドリル SK-11 67375638
SK-11

ガラスドリル 丸軸 刃径 3Φmm、全長 52mm、寸法 3mm、3MM、1本

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)3 注文コード67375638 品番3MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥758
販売価格(税別)
689
この商品は刃径など2種類から選べます 他の種類を見る

ガラス・タイル・スレート・陶器・鋳物の穴あけに最適です。無断変速の電気ドリルをご使用になると、能率よくきれいに穴あけができます。

軸の形状丸軸 推奨回転数(min-1[r.p.m])500〜1000 用途ガラス・タイル・スレート・陶器・鋳物の穴あけ作業。 適合機種電気ドリル・ハンドドリル 寸法(mm)3 全長(mm)52 刃径(Φmm)3 材質(刃)刃先:超硬チップ
注意
※熱処理したガラス、ワイヤ入りのガラスなど一部の強度ガラスには使用できません。
※安全の為、保護メガネを着用して下さい。
※使用中はビットが加熱されるので、灯油か水をつけてご使用下さい。
※ビットは超硬質で折れやすいため、使用中にねじったり曲げたりしないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2018-11-14
用途:
ガラス穴あけ
対象商品:
67375647

モノタロウさんの製品ページでは推奨回転数800〜2000とありますが、商品パッケージには500〜1000と記載されています。ドリルの種類にご注意ください。
ただし実際には500程度では全く切れません。しっかり濡らしながらガンガン回したほうがよいです。
先端はあまり鋭くないので、DIYの方は切りはじめに滑らせないように注意しましょう。

MonotaROからの回答

確認いたしましたところご指摘の通りでしたので修正いたします。
ご意見ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする