![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/02896110/ | 2026/09/17 22:10:00 |
![]() | エスケー化研 【オーダー】調色 1液マイルドウレタン |
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。 10月1日までを目安に順次出荷いたします。 |
|
|
| 特長: | 一液タイプ。独自の一液常温架橋技術により、わずらわしい硬化剤の調合が不要となりました。現場での材料管理が簡単であり、残材の低減にもつながります。 高耐久・低汚染。ウレタン架橋を有する強靭な塗膜は高耐久性を示すと同時に、耐水、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用タイプの塗料と比較して、汚れにくい塗膜構造を実現しました。 付着性。下地との付着性に優れ、長期に亘り強固に密着します。 作業性。強溶剤形の塗料に比べ臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。またローラー、刷毛、エアレスのいずれの塗装器具でも施工できます。 防かび・防藻性。特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。 |
|---|---|
| 用途: | コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属、木部、各種旧塗膜など幅広い下地適応性 弱溶剤(塗料用シンナー)で希釈する材料のため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず幅広く施工できます。 |
| 注意: | ※下地の種類により、適切な下塗り材を選択してください。実際の色目は、条件、塗装方法により画像と異なる場合があります。標準塗坪は、一般的なものであり、下地の状態や環境などによる所要量の増減に応じて変わることがあります。 ※期待耐用年数は、次の塗り替え時期の目安です。地域、立地条件、方角等により異なりますので、参考値としてお考え下さい。 ※施工に際しては施工仕様書および製品容器に記載の注意事項を必ずご覧下さい。また、製品の取り扱いは、それぞれの安全データーシート(SDS)に従って下さい。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 主成分: | ポリウレタン樹脂 |
| 使用場所: | 屋内外兼用 |
| 特性: | 耐水、耐アルカリ、耐薬品、耐久 |
| 主な用途: | 木部、コンクリート、鉄部 |
| 危険等級: | Ⅲ |
| 危険物の類別: | 第四類 |
| 危険物の品名: | 第二石油類 |
| 適応下地: | コンクリート、セメントモルタル、サイディングボード、各種旧塗膜 |
| 関連資料: | 2017塗料用標準色J版 |
| ホルムアルデヒド等級: | F☆☆☆☆ |
| 耐用年数(年): | (期待)8~10 |
| 危険物の性状: | 非水溶性 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,450/税込¥2,695 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,150/税込¥3,465 |
| 離島 | 数量1につき | ¥3,150/税込¥3,465 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


2017塗料用標準色J版