![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/02896112/ | 2026/11/06 07:28:15 |
![]() | エスケー化研 【オーダー】調色 プリーズコート |
|
|
| 特長: | 特殊アクリル樹脂エマルションを結合材として用いた水性艶有り塗料です。 作業性に優れ、臭気が少なく、安全で、取り扱いが簡単です。 刷毛さばき、塗り継ぎが良好で、レべリングや粘着の問題が極めて少なく、作業性に優れています。 下地への密着性にすぐれています。 長期にわたって色彩や光沢を失いません。 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。 |
|---|---|
| 用途: | 各種複層仕上の上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。 |
| 注意: | ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 使用場所: | 屋内外兼用 |
| 主成分: | 特殊アクリル樹脂エマルション |
| 主な用途: | コンクリート |
| 希釈剤: | 清水 |
| 塗布方法: | ローラー、刷毛、エアレススプレーガン |
| 危険物の類別: | 非危険物 |
| 混合比: | 100:5~15 |
| 特性: | 密着性、艶有 |
| 関連資料: | 2017塗料用標準色J版 |
| ホルムアルデヒド等級: | F☆☆☆☆ |
| 塗回数: | 2 |
| 塗装間隔: | (工程内)3時間以上、(最終養生)24時間以上 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,450/税込¥2,695 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,150/税込¥3,465 |
| 離島 | 数量1につき | ¥3,150/税込¥3,465 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


2017塗料用標準色J版