現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02896115/2026/08/26 15:56:00
SK3004 【オーダー】調色 サニービルドIN エスケー化研 67401757
エスケー化研
【オーダー】調色 サニービルドIN
注文コード67401757
品番-
内容量1缶
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥4,990~
特長:良好な仕上がり適性。肌触りの良いシックな仕上げになります。また、ローラーパターンや刷毛目もほとんど目立ちません。
高い隠ぺい性。一度の塗装で優れた隠蔽性を示すため、塗りむらや透けの心配がありません。
優れた作業性。ローラーや刷毛塗り作業性に優れています。
水性のため臭気が少なく、安全で火災の心配がありません。また、取り扱いも非常に簡単です。
低TVOC。TVOC1%未満とシックハウスの原因物質として可能性が指摘されている揮発性有機化合物をほとんど含まない安全設計です。
用途:病院などの医療施設の内装。レストラン、食堂、食品工場の内装。学校、幼稚園などの公共施設の内装。住宅、マンションなどの内装。
注意:※下地の状況に応じて下塗材の選定を行ってください。
※仕上用パテが防カビ剤を含有する場合、塗膜に支障をきたす可能性がありますので、試験塗を行い、十分に確認した上で本施工に入ってください。
※パテかい部が他の面と比べ吸込み差を生じる恐れがある場合は、パテかい部を中心に下塗材を塗付してください。
※濃色の場合、塗膜を強く擦ると色落ちすることがありますので、衣類などが触れる可能性のある部位への塗装はなるべく避けてください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
主な用途:建物の内装
使用場所:屋内用
規格:JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 2種
希釈剤:清水
塗布方法:ローラー、刷毛、エアレススプレーガン
危険物の類別:非危険物
混合比:100:5~15
関連資料:2017塗料用標準色J版
ホルムアルデヒド等級:F☆☆☆☆
塗回数:1回
適合下塗り:SK水性ホワイトシーラー
塗装間隔:(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,450/税込2,695
沖縄地方数量1につき3,150/税込3,465
離島数量1につき3,150/税込3,465
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)