現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02896116/2026/10/11 22:31:45
SK3003 【オーダー】調色 サニービルドEX エスケー化研 67401766
エスケー化研
【オーダー】調色 サニービルドEX
注文コード67401766
品番-
内容量1缶
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥5,290~
特長:艶ムラがなく、肌ざわりの良いシックな仕上げになります。また、ローラーパターンや刷毛目もほとんど目立ちません。
一度の塗装で優れた隠蔽性を示すため、塗りむらや透けの心配がありません。
ローラーや刷毛塗り作業性に優れています。
水性のため臭気が少なく、安全で火災の心配がありません。また、取り扱いも非常に簡単です。
TVOC1%未満で、シックハウスの原因物質とされている揮発性有機化合物をほとんど含まない安全設計です。
用途:学校、ビル、マンション、住宅、ホテルなどの新旧内外壁面。
注意:※下地の状況に応じて下塗材の選定を行ってください。
※仕上用パテが防カビ剤を含有する場合、塗膜に支障をきたす可能性がありますので、試験塗を行い、十分に確認した上で本施工に入ってください。
※パテかい部が他の面と比べ吸込み差を生じる恐れがある場合は、パテかい部を中心に下塗材を塗付してください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
主な用途:建物の内外壁面
使用場所:屋内外兼用
規格:JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種
希釈剤:清水
塗布方法:ローラー、刷毛、エアレススプレーガン
危険物の類別:非危険物
適応下地:セメントモルタル、コンクリート、せっこうボード、各種ボード、各種塗膜の塗替え
混合比:100:5~15
関連資料:2017塗料用標準色J版
ホルムアルデヒド等級:F☆☆☆☆
塗回数:2
適合下塗り:SK水性ホワイトシーラー
塗装間隔:(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,450/税込¥2,695
沖縄地方数量1につき¥3,150/税込¥3,465
離島数量1につき¥3,150/税込¥3,465
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)