現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02896117/2026/11/06 04:49:14
SK1004 【オーダー】調色 ニュートップレスクリーン エスケー化研 67401775
エスケー化研
【オーダー】調色 ニュートップレスクリーン
注文コード67401775
品番-
内容量1缶
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥8,690~
特長:特殊処方により水性反応硬化樹脂系エマルションを結合材とし、主材と上塗材を一体化させた、多機能型単層弾性塗材です。上塗りが不要のため、塗装工程が短縮され、しかも、緻密で強靭な塗膜は、低汚染性、防水性、透湿性、防カビ・防藻性など多くの機能を合わせ持っています。仕上げにはゆず肌状ローラー仕上、SPタイル仕上、スチップル仕上の3種類があります。
塗膜は弾性を示し、下地の微細なひび割れに追従します。これにより、コンクリート構造物の中性化防止、塩害防止に役立ちます。
各種下地に対して優れた密着性を示し、長期にわたって高耐久・耐候性を発揮します。
用途:住宅・マンションなどの内外装。店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装。学校など公共施設の内外装。
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
主な用途:建物の内外装
使用場所:屋内外兼用
特性:防水、耐久、耐候
主成分:水性反応硬化樹脂系エマルション
希釈剤:清水
塗布方法:(ゆず肌状ローラー仕上げ)M-9ローラー、W-2ローラー、(SPタイル仕上げ)SPローラー、(スチップル仕上げ)W-2ローラー
危険物の類別:非危険物
混合比:(ゆず肌状ローラー仕上げ)100:2~10、(SPタイル仕上げ)100:3~5、(スチップル仕上げ)100:4~6
関連資料:2017塗料用標準色J版
ホルムアルデヒド等級:F☆☆☆☆
塗装間隔:(工程間)3時間以上、(最終養生)24時間以上
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,450/税込¥2,695
沖縄地方数量1につき¥3,150/税込¥3,465
離島数量1につき¥3,150/税込¥3,465
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)