現場を支えるネットストア モノタロウ

- 【オーダー】調色 水系ファインコートシリコン 菊水化学工業 67404058
注文コード 67404058
品番 -
内容量 1缶
参考基準価格(税別) オープン
¥8,598〜
特性:
特長:
用途:
注意:
塗布面積(m2):
標準塗布量:
塗布方法:
使用場所:
認定番号:
希釈:
危険物の類別:
関連資料:
ホルムアルデヒド等級:
防火性能:
一般的名称:
サービス分類:
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
離島数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870