現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02896190/2026/08/28 20:46:00
KS1005 【オーダー】調色 ビュートップウレタン 菊水化学工業 67404164
菊水化学工業
【オーダー】調色 ビュートップウレタン
注文コード67404164
品番-
内容量1缶
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥8,398~
特長:ウレタン結合を有し、大幅に耐久性を向上した水系塗料です。
塗膜は緻密で低汚染性に優れています。
一液タイプなので、可使時間を気にせず、容易に施工が可能です。
防藻・防カビ性に効果を発揮します。
微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途:一般建築物の内外装
複層仕上塗材の上塗り
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
特性:防藻、防カビ、弾性、耐久
規格:JIS A 6909 耐候形1種相当
塗布面積(m<sup>2</sup>):45~64/16kg(0.25~0.36kg/m2)
標準塗布量:0.2kg/m2以下
塗布方法:ローラー塗り/吹付け/刷毛塗り
使用場所:屋外
希釈:清水
危険物の類別:非危険物
関連資料:2017塗料用標準色J版
ホルムアルデヒド等級:F☆☆☆☆
一般的名称:アクリルウレタン樹脂塗料
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,700/税込1,870
離島数量1につき1,700/税込1,870
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)