![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/02896191/ | 2026/08/28 18:02:57 |
![]() | 菊水化学工業 【オーダー】調色 ビュートップアクリル |
|
|
| 特長: | 水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 汎用トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 下塗材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。 |
|---|---|
| 用途: | 一般建築物の内外装 複層仕上塗材の上塗り |
| 注意: | ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 特性: | 耐水、耐アルカリ |
| 主な用途: | コンクリート |
| 塗布面積(m<sup>2</sup>): | 45~64/16kg(0.25~0.36kg/m2) |
| 標準塗布量: | 0.2kg/m2以下 |
| 塗布方法: | ローラー塗り/吹付け/刷毛塗り |
| 使用場所: | 屋内外 |
| 希釈: | 清水 |
| 危険物の類別: | 非危険物 |
| 関連資料: | 2017塗料用標準色J版 |
| ホルムアルデヒド等級: | F☆☆☆☆ |
| 一般的名称: | アクリルシリコン樹脂塗料 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,700/税込¥1,870 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,700/税込¥1,870 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


2017塗料用標準色J版