※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
合成シンボルX2081
仕様ロック付:(-) ロックなし、取付面位置(上部から見て):(B) ポート面から90°、クランプアーム位置(上部から見て時計回り):(D) ポート面から270°、クランプ位置高さ:(L) LOWタイプ (30mm)、オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード67480605
品番CKQGB32-158RDL-X2081
参考基準価格(税別)¥71,940
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
この商品は合成シンボル・仕様など1118種類から選べます
他の種類を見る