CKZ3T63-30TM-X2734 CKZ3T_X2734_X2568 - パワークランプシリンダ SMC 67498918

CKZ3T_X2734_X2568 - パワークランプシリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)63 仕様スイッチ型式:(T) TURCK、マニュアルハンドル取付位置:- トップカバー(M) メタルカバー 注文コード67498918 品番CKZ3T63-30TM-X2734
参考基準価格(税別)¥71,720 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品はチューブ内径・仕様・トップカバーなど114種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動 タイプ(X2734) ベースタイプ チューブ内径(Φmm)63 アーム開度(30) 30° トップカバー(M) メタルカバー シリンダポート管接続口径(-) G 仕様スイッチ型式:(T) TURCK、マニュアルハンドル取付位置:-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする