21 ソルティガIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ハンドルノブ:PLML、ハンドルノブ交換サイズ:S ギア比4.8 糸巻き量(号-m)【PE】0.8-500 _1-400 _1.2-300 _1.5-250 _2-200 注文コード67660875 品番100P-DH
販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は仕様・ギア比・糸巻き量など12種類から選べます 他の種類を見る

BREAK YOUR RECORD -夢を掴み獲れ-
「いつか、あの魚を。」アングラーの夢を叶えるために誕生したもの、「SALTIGA」。DAIWAオフショア最強の遺伝子を受け継ぎ、最新のテクノロジーで進化し続ける。
前提は、未知の大物との対峙。タックルとしての限界に挑み続け、あらゆる箇所の強度、使いやすく優位になる性能を追求する。ソルティガが課せられているのは、確実に夢の魚へと近づくタックルであるということ。その存在意義をかなえ続けることは、すなわちアングラーの夢がかなうこと。その信頼の性能は、世界中のアングラーの夢をサポートする。

用途釣り・リール 仕様ハンドルノブ:PLML、ハンドルノブ交換サイズ:S 材質ボディ:AL、ギア:高強度真鍮 長さ(mm)ハンドルアーム:110 径(Φmm)スプール:36 ベアリング(ボール/ローラー)13/1 ギア比4.8 巻取長さ(cm)54(ハンドル1回転) 最大ドラグ(kg)7 糸巻き量(号-m)【PE】0.8-500 _1-400 _1.2-300 _1.5-250 _2-200 標準自重(g)300
注意
※適切なリール選び: 釣る魚の種類や釣り場に応じて、スピニングリールやベイトリールなど、適切なリールを選びましょう。
※ラインのチェック: ラインが絡んでいたり、傷んでいると釣りが難しくなります。使用前に必ず点検しましょう。
※ドラグの調整: 魚の引きに応じてドラグを調整することが重要です。強すぎるとラインが切れる原因になり、弱すぎると魚を逃がしてしまいます。
※定期的なメンテナンス: リールは定期的に洗浄し、潤滑油を塗ることで長持ちさせることができます。
※過度な力をかけない: リールを無理に回したり、強く引っ張ると故障の原因になります。力加減に注意しましょう。
※保管方法: 使用後はリールを水で洗い、乾燥させてから保管します。湿気の多い場所を避けると良いでしょう。
※周囲の安全確認: 釣り場では周囲の人や物に注意し、リールの扱いに気を付けて釣りを楽しんでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする