※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)32
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストロークA:85mm、ストロークB:60mm、オートスイッチ:-
取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)
注文コード67661625
品番CM2B32-85+60Z-XC10
参考基準価格(税別)¥15,790
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・仕様・取付支持形式など149種類から選べます
他の種類を見る