※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ポートねじの種類(-) M ねじmm注文コード67748233品番CDQ2WF16-15DMZ-M9BZ
参考基準価格(税別)¥14,690販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・ポートねじの種類など1492種類から選べます 作動方式複動・両ロッドリード線(m)(Z) 5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付形式(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじチューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M ねじmmシリンダストローク(mm)15仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク、オーダーメイド仕様: スクレーパ付/ ロッド先端長さ10mm延長:-、オーダーメイド仕様: 耐寒/耐熱仕様:-、オーダーメイド仕様: 低速仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様: ステンレス:(-) なし、オーダーメイド仕様: ロッド側インロー付:-、オーダーメイド仕様: 食品機械用グリース仕様:(-) なし