現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07974298/2026/10/16 01:35:12
VCU 【オーダー】のれんカーテン(ビニールタイプ) TOSO 67779385
天井付
TOSO
【オーダー】のれんカーテン(ビニールタイプ)
注文コード67779385
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥45,740~
特長:日本製のビニールのれんカーテンです。専用フレームにハンガーを引っ掛けるだけのシンプル構造。
使用場所や用途に応じてルーバーの種類やフレームの素材をお選びください。
防炎加工済みルーバーの為、工場・商業施設のバックヤード・飲食店の厨房など安心してご使用いただけます。
チリや埃をつきにくくする帯電防止機能付き。
用途:工場、倉庫、商業施設のバックヤード、飲食店の厨房等の間仕切りやエントランスの風よけ等に。
注意:※フレームの最大長さは1本あたり1000mmです。1000mmより長い幅でお使いいただく場合はフレームを並べて設置して下さい。
※ルーバー丈はご注文サイズより長めに製作されます。設置の際に適切な長さにカットしてください。
※フレームの取付用ビスは付属しません。取付環境に適したビスを別途ご用意下さい。
※設置後一定期間はビニール素材特有のにおいを感じる場合があります。
※掲載している画像はご覧いただく環境により若干異なる場合があります。
幅(mm):600~8000
品番:ルーバー:TC-R120、TC-R220、TC-R130、TC-R320
高さ(mm):500~5000
材質(フレーム):スチール/ステンレス
材質(スクリーン):塩化ビニール(PVC)
関連資料:(0.53MB) (0.59MB)
ルーバー寸法(mm):200・300
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)