![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07974329/ | 2026/06/12 15:42:26 |
![]() | シンコール 【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-309 The BASIC 石目調 織物調 |
|
|
| 特長: | <掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【耐クラック&軽量】:軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。軽くなって、作業効率アップ 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:表面の撥水コートが水汚れを弾き、拭き取りやすい。汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:一般ビニル壁紙に比べ、傷がつきにくい。表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品 【2029年まで長期継続商品】 |
|---|---|
| 用途: | 住空間向け |
| 注意: | ※裏面に通常のクロス(壁紙)用生糊を塗布済みの壁紙となります。到着後2週間以内にご使用ください。 |
| 仕様: | カタログ:SLP2025-2027 |
| 材質: | 塩化ビニル樹脂系壁紙 |
| 長さ(m): | 1~20 |
| 幅(cm): | 92.5 |
| 防火種別: | 2-3 |
| 防火性能: | 準不燃 |
| 柄タイプ: | 無地張り可 |
| リピート(cm): | 縦:64、横:92.5 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,800/税込¥3,080 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |