現場を支えるネットストア モノタロウ

- 【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-374 COLOR&DESIGN 石目調 織物調 シンコール 67779875
注文コード 67779875
品番 -
内容量 1枚
参考基準価格(税別) オープン
¥2,998〜
特長:
用途:
仕様:
注意:
材質:
長さ(m):
幅(cm):
防火種別:
防火性能:
柄タイプ:
サービス分類:
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません