![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07974885/ | 2026/06/30 21:09:28 |
![]() ※【イメージ】クップ ウォッシャブル仕様 | ニチベイ 【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」ウォッシャブル仕様 スマートコード式 クップ |
|
|
| 特長: | スマートコード式は小さなお子様がいらっしゃるご家庭でも安心してお使いいただけます。 |
|---|---|
| 注意: | ※「クップ」はポリエステル糸で綿糸の自然な風合いを再現するために短繊維の糸を使用した生地です。ネップ(糸こぶ)と呼ばれる繊維のかたまりや太い線状のフシが発生することがあります。品質には問題ございませんのでご了承ください ※スマートコードの長さは「取付高さについて参考資料」に準じます ※ウォッシャブル仕様はウェイトバーが袋縫い仕様となります。 ※製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内(W595mm以下は1:3以内) ※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます ※個人宅は配送不可です。 |
| 色: | ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック |
| 容量: | 1台 |
| 高さ(mm): | 300~3000 |
| 取付高(mm): | 100~3000 |
| 製品幅(mm): | 305~2000 |
| 生地: | 色柄見本確認 |
| 関連資料: | 【構造図,巻き取りパイプ径の違い,採寸方法、取付方法】スマートコード式(1.44MB) 取付高さについて参考資料(0.05MB) 【色柄見本】クップ(0.09MB) |
| 操作位置: | 右/左 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |