![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07974890/ | 2026/10/05 04:31:10 |
![]() ※【イメージ】ヒラギ N8289 画像はチェーン式 | ニチベイ 【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 スマートコード式 ヒラギ(すだれ調) |
|
|
| 特長: | スマートコード式は小さなお子様がいらっしゃるご家庭でも安心してお使いいただけます。 |
|---|---|
| 注意: | ※ヒラギは裏表の色差があります ※スマートコードの長さは「取付高さについて参考資料」に準じます ※製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内(W595mm以下は1:3以内) ※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます ※個人宅は配送不可です。 |
| 色: | ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック |
| 容量: | 1台 |
| 高さ(mm): | 100~3000 |
| 取付高(mm): | 100~3000 |
| 製品幅(mm): | 305~2000 |
| 生地: | 色柄見本確認 |
| 関連資料: | 【構造図,巻き取りパイプ径の違い,採寸方法、取付方法】スマートコード式(1.44MB) 取付高さについて参考資料(0.05MB) 【色柄見本】ヒラギ(0.96MB) |
| 操作位置: | 右/左 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


【構造図,巻き取りパイプ径の違い,採寸方法、取付方法】スマートコード式(1.44MB)