![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07974891/ | 2026/07/01 00:06:06 |
![]() ※【イメージ】ヒラギ N8289 画像はチェーン式 | ニチベイ 【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 チェーン式 ヒラギ(すだれ調) |
|
|
| 特長: | チェーン式はスクリーン側部にあるボールチェーンを使って昇降。立った位置で操作できるため、掃き出し窓におすすめ。なめらかな昇降が特長です。 |
|---|---|
| 注意: | ※ヒラギは裏表の色差があります ※チェーンの長さは「チェーン式取付方法とチェーン長さ参考資料」に準じます ※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます ※個人宅は配送不可です。 |
| 色: | ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック |
| 容量: | 1台 |
| 高さ(mm): | 100~4500 |
| 製品幅(mm): | 200~2000 |
| 生地: | 色柄見本確認 |
| 関連資料: | 【構造図,巻き取りパイプ径の違い,採寸方法、取付方法】チェーン式 .pdf(1.46MB) チェーン式取付方法とチェーン長さ参考資料(0.04MB) 【色柄見本】ヒラギ(0.96MB) |
| 操作位置: | 右/左 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |