現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07974892/2026/10/05 03:07:12
RS-O 【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 プルコード式 ヒラギ(すだれ調) ニチベイ 67924231
※【イメージ】ヒラギ N8289 画像はチェーン式
ニチベイ
【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 プルコード式 ヒラギ(すだれ調)
注文コード67924231
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥15,880~
特長:プルコード式はウェイトバーについたプルコード・グリップで操作。納まりスッキリ、腰窓や小窓におすすめ。
注意:※ヒラギは裏表の色差があります
※プルコードの長さは「プルコード式取付方法とプルコード長さ参考資料」に準じます
※製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内(幅595mm以下は1:3以内)
※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます
※個人宅は配送不可です。
色:ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック
容量:1台
高さ(mm):100~3000
製品幅(mm):305~2000
生地:色柄見本確認
関連資料:【構造図,巻き取りパイプ径の違い,採寸方法、取付方法】プルコード式(1.44MB) プルコード式取付方法とコード長さ参考資料(0.23MB) 【色柄見本】ヒラギ(0.96MB)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)