現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07974899/2026/10/05 13:28:27
RSI-O 【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 スマートコード式 ムーロ ニチベイ 67924301
※【イメージ】ムーロ N8147 画像はチェーン式
ニチベイ
【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 スマートコード式 ムーロ
注文コード67924301
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥14,850~
特長:スマートコード式は小さなお子様がいらっしゃるご家庭でも安心してお使いいただけます。
注意:※スマートコードの長さは「取付高さについて参考資料」に準じます
※製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内(W595mm以下は1:3以内)
※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます
※個人宅は配送不可です。
色:ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック
容量:1台
高さ(mm):100~3000
取付高(mm):100~3000
製品幅(mm):305~2000
生地:色柄見本確認
関連資料:【構造図,巻き取りパイプ径の違い,採寸方法、取付方法】スマートコード式(1.44MB) 取付高さについて参考資料(0.05MB) 【色柄見本】ムーロ(0.34MB)
操作位置:右/左
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)