現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07974902/2026/10/11 02:52:12
RSWC-O 【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」ウォッシャブル仕様 チェーン式  ムーロ ニチベイ 67924328
※【イメージ】ムーロ ウォッシャブル仕様
ニチベイ
【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」ウォッシャブル仕様 チェーン式 ムーロ
注文コード67924328
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥14,460~
特長:チェーン式はスクリーン側部にあるボールチェーンを使って昇降。立った位置で操作できるため、掃き出し窓におすすめ。なめらかな昇降が特長です。
注意:※チェーンの長さは「チェーン式取付方法とチェーン長さ参考資料」に準じます
※ウォッシャブル仕様はウェイトバーが袋縫い仕様となります
※製作可能m2は6m2以内
※製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内
※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます
※個人宅は配送不可です。
色:ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック
容量:1台
高さ(mm):100~4500
製品幅(mm):305~2000
生地:色柄見本確認
関連資料:【色柄見本】ムーロ(0.34MB) 【ロール】チェーン式 構造図,巻き取りパイプの違い,採寸方法、取付方法(1.46MB) 【ロール】チェーン長さ(0.03MB)
操作位置:右/左
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)