MGPM12-75-M9BAL-XC92W MGP_XC92 - ガイド付薄型シリンダ/耐粉体シリーズ SMC 67929269

MGP_XC92 - ガイド付薄型シリンダ/耐粉体シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)75 チューブ内径(Φmm)12 仕様オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-XC92W) 耐粉体シリンダ、両側ルブリテーナ付、ストロークオプション:製作可能ストローク 注文コード67929269 品番MGPM12-75-M9BAL-XC92W
参考基準価格(税別)¥34,490 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など284種類から選べます 他の種類を見る
仕様オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-XC92W) 耐粉体シリンダ、両側ルブリテーナ付、ストロークオプション:製作可能ストローク ストローク(mm)75 チューブ内径(Φmm)12 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 作動方式複動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする