現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07975107/2026/10/04 20:07:37
- 【オーダー】101OKNタックシート TEXTURE OKN 67933577
シートサンプル
OKN
【オーダー】101OKNタックシート TEXTURE
注文コード67933577
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,698~
特長:101OKNタックシートは、TOPPNA(株)101エコシートと色柄が連動している、環境や人に配慮した非塩ビタイプ(オレフィンシート)の内装建築用のフィルムです。
粘着付で、剥離紙を剥がし貼りつけることができるシールタイプで施工が簡単です。カットの目安になるメモリが書かれた剥離紙が貼りついています。
燃焼時に有害な物質が発生しにくいオレフィン系(非塩ビ)素材を使用し、意匠性、加工性を考慮したオリジナル化粧シートです。
環境に配慮した非塩ビタイプの素材を使用しており、環境に優しいシートです。
表面に特殊コーティングをしているので、色むらや経年劣化がなくお手入れがしやすいところも魅力のひとつです。
用途:家具・建具の補修用・装飾または、リフォームやリノベーションなどに活用することができます。
注意:※本製品は不燃認定品ではありません。
※柄データは見本のため現物と色が違って見える場合がございます。
※色確認の際は現物サンプルをお取り寄せの上ご確認ください。
※被着体に強固に接着するための接着補強剤としてプライマーを使用することで剥がれにくくすることができます。
※屋外やそれに準ずる場所、特に直射日光が連続して当たる部位への施工不可
※熱によりシート表面に膨れ発生の恐れがあります。
※被着体に強固に接着するための接着補強剤としてプライマーを使用することで剥がれくくすることができます。
材質:ポリオレフィン
幅(mm):920
厚さ(mm):0.15
関連資料:101OKNタックシートとは(9.14MB)
取扱説明書:(1.83MB)
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)