※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)80 チューブ内径(Φmm)32 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード67967866 品番MGPWA32-80-A96-X867
参考基準価格(税別)¥75,130 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品はストローク・チューブ内径・ポートねじの種類など807種類から選べます 他の種類を見る
ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 仕様軸受の種類:(A) 高精度ボールブッシュ、オートスイッチ:A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-X867) 側面配管タイプ、ストロークオプション:製作可能ストローク ストローク(mm)80 チューブ内径(Φmm)32 リード線(m)(-) 0.5 作動方式複動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする