日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ソケット 3 極 1mm 1 列 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68050896
品番
501953-0307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
タイプ
基板ヘッダ
ピッチ(mm)
1
極数
3
定格電圧(V)
50
定格電流(A)
12
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シリーズ番号
501953
実装タイプ
表面実装
表面処理(コンタクト)
錫
接続方向
ライトアングル