仕様小信号PNPトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductor
ピン数(ピン)3
動作温度(℃)(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-25
最大エミッタ-ベース間電圧(V)-6
最大コレクタ-ベース間電圧(V)-40
トランジスタ構成シングル
最大DCコレクタ電流(A)-1.5
トランジスタタイプPNP
最小DC電流ゲイン120, 160
最大動作周波数(MHz)200
最大パワー消費1 W