onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
68054256
品番
74VHCT08AMTCX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
74VHCTファミリ、Fairchild Semiconductor、論理回路:VHCT
長さ(mm)
5
タイプ
ロジック:AND
入力種類
CMOS
ピン数(ピン)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Min)4.5 、(Max)5.5
低レベル出力電流(mA)
(Max)8
高レベル出力電流(mA)
(Max)-8
最大伝播遅延時間@最大CL
9 ns @ 50 pF
エレメント数
4
ゲートあたりの入力数
2
シュミットトリガー入力
なし