NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
樹脂用エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
4
注文コード
68063667
品番
RSES230 2×3×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
刃径・シャンク径
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
2
刃長(mm)
3
有効長(mm)
10
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
60
刃数
2
材質
超微粒子超硬
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68063667
RSES230 2×3×10
06553102
RSE230 2X10
樹脂用エンドミル
NS(日進工具)
1本
¥
3,598
税込
¥
3,958
注文コードが変更になりました