保護メガネ アダプテック

(29件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68076364 品番T5900LBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。
ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。
フレーム角度が調節可能。
フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。

レンズ色クリア 仕様防雲、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き 材質ポリカーボネート、プラスチック、ゴム 形状二眼型 幅(mm)130 タイプ標準幅 フレーム色青×グレー 加工硬化処理 レンズ防曇 機能ノースブリッジ高さ調節可能、フレーム角度調節可能 調整機能角度調整可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68076364
2022-07-17
用途:
草刈り作業
菱東漁業 様

防塵メガネとして出来はいい。ノーズ部分は3段階で引き出せるのもいい。紫外線カットだし見やすいし,値段も手ごろ。

対象商品:
46747242
2021-04-04
用途:
既設撤去時の作業の目保護
有限会社 カムイ電工 様 (建設業・工事業)

しっくりきた掛け心地で作業性も良くなったそしてコンタクトレンズの保護に役立った。

対象商品:
46747242
2020-11-20
用途:
散歩時のUV対策

本体にUVを示すマークとか印刷とかが無いので、UVになっているのか不安がある。似たような同社のモデルで「UV無しの目の保護用」もあるので--。適度の重みもあり、掛け易い。つるの部分の硬さ調節も簡単で、良い構造だと思います。レンズの歪みも無く、ウォーキング時の目の保護用に最適です。メーカーの信頼もあり、大切に使いたい。UV表示がない分、減点1です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。こちら紫外線防止機能付きで間違いありませんので、安心してご利用ください。

対象商品:
46747242
2021-05-22
用途:
農作業
猪股農園 様 (農・林・水産業)

コスパ最高で使い勝手がいいのでリピーターになってます。

2020-07-23
用途:
剪定作業

剪定作業や、草刈りの目の保護に使用。軽く大変見やすい。たまにメガネをかけていることを忘れるくらい見やすいレンズ。
使っていくうちに傷がついてくると、さすがに見にくくなるが、見やすさと、目の保護を考えると高いものではない。

対象商品:
46747242
2020-06-02
用途:
農作業
医療・福祉・介護関連業

調整範囲が非常に大きく、左右で耳の高さがかなり違う私の顔にもしっかりとフィットしてくれます。他の製品には無かった特徴ですのでいつまでもモノタロウさんで扱ってくれることを願います。

対象商品:
68076373
2021-03-05
用途:
鼻あての調整が無くなった
サービス業

4年前に購入した際は、鼻あての位置を上下に調整できて、必要に応じて顔からの距離を大きくすることで曇りを防ぐ、という使い方ができて良かったんだけど、今回購入したのはその調整機構が無くなった。あとレンズの精度も以前より落ちたのでは?と思った。
こういう、「黙って仕様変更」のコストダウンはいかにもアメリカの多国籍企業らしい。
残念だがあまりリピートする意味が無くなった。

対象商品:
46747242
2020-07-16
用途:
コスパが高い
不動産業

・横だけでなく上下も隙間が少ない。
・レンズ?部は透明性が高く、像のゆがみも感じない。
・但し、女性など、顔の小さい(細い)人にはフィットしないかも。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする