日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
業務用ポリ袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20冊×30枚)
注文コード
68077767
品番
N-4C
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
30枚入りのゴミ袋
仕様
●サイズ:650×800×0.030mm●色:白半透明●入数:30枚×20冊●素材:ポリエチレン(LLDPE)●ITFコード:14902393264812
アズワン品番
65-8126-93