BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 充電工具 本体
BOSCH(ボッシュ)の 締付/穴あけ(充電工具)
BOSCH(ボッシュ)の 充電式ドライバドリル
バッテリードライバー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68078324
品番
IXO4PLUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
回転数(min
-1
[回/分])
215
最大締付トルク(N・m)
4.5
本体寸法(mm)
140×105×46
質量(g)
300
セット内容
ソフトバック、充電器、電池(内蔵)、ビット