コロドリル452 超硬ソリッドドリル(720)H10F 452シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68079535 品番452.11270044A0CM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,300

左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。
長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。
ユニークな4フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します。
下穴の有無にかかわらず加工可能です。
ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。
段付きのデザインでスラスト力を低減し、穴精度も向上します。
ガイドブッシュ使用で±0.010mmの加工公差が実現できます。
被削材:CFRP専用。<

仕様●刃径(mm):12.705●溝長(mm):50.8●全長(mm):101.6●シャンク径(mm):12.705●l6:50.8●l2:101.6●DMM:12.7●Dc:12.7●Dc2●PHD●表面処理:ノンコート●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:604-7645 アズワン品番65-8141-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする