性能[垂直方向]水平面より -40°〜+90°約10秒で移動・[水平方向]全周回転(反転可能) 1周約15秒で移動
質量(kg)投光器本体 約2.1・リモコン 約0.25
備考予備球なし
定格電圧(V)DC12
ケース色黄
取付場所屋外可(投光器本体のみ)
使用電球JA12A 100W(ハロゲン球)口金 PK22s バルブ T10
使用周囲温度(℃)-30〜+40
電源コード複合10芯 AVケーブル・投光器本体より約600mm
使用電圧範囲(V)DC9.5〜15.0
取付方向正方向
耐水性JIS D 0203 S1 1994年(投光器本体のみ)
光度(cd)90,000 (at DC12V)
定格消費電流(A)7.2
耐振動性能(m/s2)70 JIS D 1601 3種 B種 1995年