サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの チップ関連商品
コロミル331 サイドカッター用チップ(350)1セット(10個入) L331.1A115030EM30シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68084600
品番
L331.1A115030EM30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,900
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。
ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。
溝加工、正面フライス加工用。
仕様
●適用被削材:鋳物●コーティング:PVD●研磨級●コーナーR:3.0●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:206-2637
アズワン品番
65-8195-54