CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68088240 品番R39011T324EPM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,590
この商品は材種・チップサイズ・内容量など242種類から選べます 他の種類を見る

推奨材種H(高硬度鋼)
刃先が正確なネジレ設計になっているため、精密研磨のソリッド工具に限りなく近い寸法精度が得られます。

仕様●RE:2.4●W1:6.8●LE:10●S:3.59●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:167-8309 アズワン品番65-8228-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68088240 R39011T324EPM 66411949 R390-11 T3 24E-PM 1130 CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ サンドビック CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ サンドビック 1箱(10個) 23,980 税込26,378 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする