PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器その他関連用品
マイクロホン SDM-12
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68092030
品番
SDM-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
SAP-521シリーズ用マイク
付属品
マイクハンガー 1個・なべタッピンねじ 4×14 2個
質量(g)
210(カールコード含む)
対応機種
SAP-521シリーズ
保存温度(℃)
-20〜+60
取付場所
屋内・正方向
使用周囲温度(℃)
-20〜+60
使用周囲湿度(%RH)
85以下 ※結露なきこと
保存湿度(%RH)
85以下 ※結露なきこと